Metalna tipla za šupljine W-MH, M5X49/37mm

TIPLA-(W-MH/L)-VIJ-(5-13)-(A1K)-M5X49/37

Art.-Nr.  0903 52537 | EAN: 4049557812120
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom lećaste glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).

Područja upotrebe
  • Tipla za pričvršćenja u gips-kartonskim pločama i drugim pločama, tvrdim vlaknastim pločama, stropovima od šupljih cigli, šupljim stropovima do 45 mm debljine, iza kojih je prazan prostor
  • Za pričvršćivanje lampi, rafova, šipki za zavjese, zidnih kanalica, ramova za slike, malih bojlera, garderobnih vješalica, letvi i šina, konzola, cijevnih obujmica itd.
  • Nosevi na kragni tiple (mehanizam za prevenciju okretanja tiple) se moraju ispraviti kod ugradnje u tvrde površine, npr. pločice Prednosti
  • Vijak koji je standardni dio opreme tiple može se, nakon ekspanzije tiple, zamijeniti drugim elementom za osiguranje sa odgovarajućim metričkim navojem, npr. vijkom sa kukom, okastim vijkom, vijcima sa specijalnom glavom, A2/A4 ili mesinganim vijkom, navojnim šipkama itd.
  • Vijak se može otpustiti bez gubitka snage držanja tiple
  • Zaporna ili funkcija čegrtaljke omogućuje lagan i rad bez napora sa zapornim ručnim montažnim kliještima. Zahvaljujući dužini povlačenja od 30 mm, uzastopno širenje je rijetko potrebno Svojstva
  • Izvrsna snaga držanja preko ekspanzionih potpornih elemenata sa velikim kontaktnim radijusom
  • Tipla prethodno montirana sa metričkim vijkom/navojnom šipkom
  • Mehanizam za prevenciju okretanja na kragni tiple sprječava njeno okretanje u izbušenom otvoru
  • Vatrootpornost je testirana samo u šupljem kamenu plavcu

Slični proizvodi