Držač izolacionih materijala W-DH, D50mm

TIPLA-(W-DH)-DRŽAČIZOMAT-PL-D50MM

Art.-Nr.  0903 78050 | EAN: 4011231847841
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Držač termoizolacionih materijala W-DH od polipropilena, Ø-tanjira 50 mm.

Područja primjene:
  • Pričvršćivanje omotača i folija u građevinarstvu
  • Tanjir-Ø 50 mm: za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacionih materijala, npr. stiropora
  • Tanjir-Ø 90 mm: za pričvršćivanje mekih izolacionih materijala, npr. kamene i staklene vune
  • Može se koristiti u sklopu sa Würth-ekserom za porozni beton/letvu W-LG Ø 8 Prednosti:
  • Jednostavna i brza montaža
  • Tanjir za izolacione materijale se može kompletirati sa ekser tiplom
  • Tanjir za izolacione materijale se može direktno pričvrstiti na drvo sa iver vijkom Osobine:
  • Visokokvalitetni poliamid (najlon)
  • Za primjenu u betonu i zidovima u spoju sa ekser tiplom Ø 8 mm
  • Za primjenu u drvetu u spoju sa iver vijkom ili vijkom za drvo sa glavom -Ø min. 12 mm
  • Temperaturno stabilan od – 40 °C do + 100 °C