TIPLA-(W-DH)-DRŽAČIZOMAT-PL-D90MM
br. art. 0903 78090

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Držač termoizolacionih materijala W-DH od polipropilena, Ø-tanjira 90 mm.
Please login to Webshop to report a bug
Područja primjene:
- Pričvršćivanje omotača i folija u građevinarstvu
- Tanjir-Ø 50 mm: za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacionih materijala, npr. stiropora
- Tanjir-Ø 90 mm: za pričvršćivanje mekih izolacionih materijala, npr. kamene i staklene vune
- Može se koristiti u sklopu sa Würth-ekserom za porozni beton/letvu W-LG Ø 8 Prednosti:
- Jednostavna i brza montaža
- Tanjir za izolacione materijale se može kompletirati sa ekser tiplom
- Tanjir za izolacione materijale se može direktno pričvrstiti na drvo sa iver vijkom Osobine:
- Visokokvalitetni poliamid (najlon)
- Za primjenu u betonu i zidovima u spoju sa ekser tiplom Ø 8 mm
- Za primjenu u drvetu u spoju sa iver vijkom ili vijkom za drvo sa glavom -Ø min. 12 mm
- Temperaturno stabilan od – 40 °C do + 100 °C