TIPLA-(W-DSD)-IZOM-PL-KLIN-D90-80-10X110
br. art. 0903 791011

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Tipla sa ekspanzionim klinom W-DSD za pričvršćivanje izolacionih materijala. Tanjir Ø 90 mm.
Please login to Webshop to report a bug
Područje primjene:
- Primjenjuje se u betonu, vapneno-pješćanim punim blokovima, šupljoj cigli, vapneno-pješćanim šupljim blokovima
- Namjenjeno za pričvršćivanje termoizolacija na leđno-provjetrnim fasadama, folija, zaptivnih folija u zoni podruma (izvana)
- Tipla za izolacione materijale od vještačkog materijala sa ekspanzionim klinom i tanjirom-Ø 90 mm za pričvršćivanje mekih, nesamonosivih izolacija, kao što su npr. vuna od mineralnih ili staklenih vlakana
- Tipla za izolacione materijale od vještačkog materijala sa ekspanzionim klinom i tanjirom-Ø 50 mm za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacija, kao što su npr. stiropor, ploče od tvrde pjene i dr. Prednosti:
- Za primjenu u prodornoj montaži (kroz materijal koji se pričvršćuje)
- Mala dubina postavljanja - štedi vrijeme prilikom bušenja
- Jednostavna i brza montaža Osobine:
- Veoma kvalitetan materijal: tipla (PP), klin (ABS)
- Bez halogena
- Temperaturna postojanost od - 40 °C do + 80 °C



