TIPLA-PLAST-UNAV-M6-8X40

br. art.  0903 8 406
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tipla od poliamida (najlona) sa unutrašnjim mašinskim navojem M6.

Područja primjene:
  • Plastična tipla za niža područja opterećenja (podložna /podređena opterećenja)
  • Upotrebljivo u betonu, punoj cigli, vapneno-pješčanom punom bloku, porobetonu, čvrstom prirodnom kamenu (otpornom na pritisak)
  • Pogodan za pričvršćivanje vodilica za zavjese, zidnih regala, lakših visećih ormara, ramova za slike, kanalica za kablove, šina za kablove, elektroprekidača, držača za ručnike, znakova upozorenja, senzora za kretanje, visećih košara za cvijeće, itd.
  • Za pričvršćavanje građevinskih dijelova u kombinaciji sa iver vijkom ili vijkom za drvo (isključujući samobušeće vijke, vijke sa kontra navojem i prsten navojem)
  • U vanjskom području i u vlažnim prostorijama se koristi u kombinaciji sa vijcima od nehrđajućeg čelika Prednosti:
  • Osigurač protiv širenja, omogućava predmontiranje vijka u tiplu i sprječava širenje tiple prilikom njihovog umetanja u podlogu
  • Blokade protiv okretanja sprječavaju okretanja tiple u rupi
  • Vrat tiple koji se ne širi, tj. ekspandira sprječava oštećenja maltera i pločica
  • Primjena u prodornoj montaži (prodor tiple kroz element u podlogu) i montaži kad samo vijak prodire kroz element Osobine:
  • Visokokvalitetan poliamid (najlon)
  • Bez halogena i silikona
  • Temperaturno otporna od –40°C do +80°C