Udarna tipla W-ED/S čelik plavo cinčan, M10

TIPLA-(W-ED/S)-UDAR-(A2K)-M10

Art.-Nr.  0904 01010 | EAN: 4038898600916
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Udarna tipla W-ED/S od pocinčanog čelika, prečnik M6 - M20
  • Mala dubina bušenja
  • Visoka nosivost
  • Vizuelna provjera postavki i zaštita ruku pri ugradnji pomoću alata za označavanje/širenje
  • Mehanički alat za podešavanje čini instalaciju bržom i lakšom
  • Trenutna nosivost – bez čekanja
  • Pričvršćeni dio se lako može ukloniti u bilo kojem trenutku
  • Pričvršćeni dio može se učvrstiti pomoću pričvrsnog vijka ili navojne šipke
  • Nije potreban zakretni moment za ugradnju
  • Zaustavni priključni nastavak koji se koristi sa alatom za proširivanjev čini instalaciju bržom i lakšom. Odgovarajuće rupe za bušenje čine instalaciju još sigurnijom.
Dokaz o performansama:
  • ETA-02/0044 za pojedinačnu tačku pričvršćivanja, opcija 7, beton bez pukotina
  • ETA-05/0120 za tiple u redundantnom nekonstruktivnom sistemu, neispucali i napuknuti beton, M6-M16
  • Otpornost na požar: F30, F60, F90 i F120; izloženost vatri prema DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - uniformna temperaturno-vremenska kriva)
  • Otpornost na vatru: R30, R60, R90 i R120; TR020 (uključeno u ETA-05/0120)
Područje primjene:
Pojedinačna tačka pričvršćivanja: Beton normalne težine C20/25 do C50/60 (beton bez pukotina)

Redundantni nekonstruktivni sistem: tiplovanje nenosivih sistema (M6-M16, ispucani i neispucani beton)
Na primjer: navojne šipke, metalne konstrukcije, metalni profili, rešetke, kabelske cijevi, cijevi, montažne šine itd.

Za upotrebu u betonu < C20/25 i prirodnom kamenu otpornom na pritisak (bez odobrenja)

Smije se koristiti samo u suhim zatvorenim uslovima

Slični proizvodi