TIPLA-(W-FA)-SIDRO-A4/70-15-M12X110MM
br. art. 0904 411204

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Fix-anker W-FA/A4, nehrđajući čelik A4, primjenjuje se za pojedinačno pričvršćivanje u betonu bez pukotina i višestruko pričvršćivanje lakih stropnih obloga i podstropova u betonu sa i bez pukotina.
Please login to Webshop to report a bug
Područja primjene:
- Upotrebljava se u području srednjih i teških opterećenja
- Pogodan za pričvršćivanje: metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, podnih ploča, oslonaca, kablovskih trasa, cjevovoda, drvenih konstrukcija, greda, podrožnjača, itd.
- Tipla se smije upotrebljavati sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u armiranom ili nearmiranom normalnom betonu klase čvrstoće od najmanje C20/25 i najviše C50/60
- Upotrebljiv u betonu < C20/25 i čvrstom prirodnom kamenu (bez odobrenja)
- Tipla se smije upotrebljavati samo za ankerisanje pretežno statičkih (mirujućih) opterećenja ili kvazi-statičkih (mirujućih) opterećenja
- Pojedinačna pričvršćivanja: ankerisanje sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu bez pukotina (zona pritiska u betonu)
- Višestruko pričvršćivanje: ankerisanje nenosivih sistema sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu sa i bez pukotina
- Spušteni strop: ankerisanje sa opštim odobrenjem građevinskog nadzora za spuštene stropove kao i statički slična pričvršćivanja (do max. 1 kN/m²)
- W-FAZ/A4 (nehrđajući čelik A4) smije se primjenjivati u suhim unutrašnjim prostorijama kao i na otvorenom (uključujući industrijsku atmosferu i blizinu mora) ili u vlažnim prostorijama, ako nema posebno agresivnih uslova
- W-FAZ/HCR (čelik visoko otporan na koroziju HCR) smije se primjenjivati u područjima sa veoma jakim korozionim opterećenjem (npr. atmosfera zatvorenih plivačkih bazena, cestovnih tunela, slabo provjetrenih, zatvorenih garaža ali takođe i dijelova u morskoj vodi i u morskoj atmosferi) Prednosti:
- Visoka nosivost, mali osni i rubni razmaci
- Prodorna montaža koja štedi vrijeme
- Dvije dubine ankerisanja
- višestruka primjena za srednje i teške uslove opterećenja
- Odmah opteretivo - bez čekanja
- Pouzdana montaža primjenom propisanog obrtnog momenta prilikom ankerisanja Osobine:
- Kontrola snage / kontrola obrtnog momenta ekspanzione tiple od nehrđajućeg čelika A4 kao i čelika visoko otpornog na koroziju HCR
- Odobrenja:
- ETA-05/0019 za pojedinačna pričvršćivanja: Opcija 7, beton bez pukotina; nehrđajući čelik A4: M6 – M20



