Tipla za šupljine W-HR, M5

TIPLA-(W-HR)-(A2K)-M5

Art.-Nr.  0904 7205 | EAN: 4045989779666
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tipla za šupljine, W-HR

Univerzalni tipla za šupljine sa spojnicom za metričke vijke, pogodno za sve debljine ploča (od 10 do 51 mm). Može se primijeniti bez alata za postavljanje.
  • Dobra snaga držanja zbog velike površine primjene opterećenja
  • Univerzalni raspon stezanja
  • Jednostavna i laka instalacija bez alata za postavljanje 
  • Trenutni kapacitet nosivosti - nema čekanja
  • Mogući svi oblici glava metričkih vijaka
  • Vijak se može otpustiti
Napomena:
U lagane pregradne zidove potrebno je uvesti opterećenja u skladu sa DIN 18183-1:2009-05 za pregrade i obloge od gips ploča na metalnom okviru.

Područje primjene:
  • Može se koristiti za pričvršćivanje u šupljine sa M5/M6/M8 metričkim vijcima u gipsanim pločama, pločama, pločama od tvrde ivercie i perforiranim ciglenim stropovima sa debljinom materijala do 51 mm
  • Za pričvršćivanje komponenti poput lakih nosača, svjetiljki, šina, prekidača, polica, znakova itd.

Slični proizvodi