TIPLA-(W-HAZ/S)-VISOKOPT-(A2K)-0-M10X93
br. art. 0905 215001

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Visokoučinkoviti anker W-HAZ-S/S za pojedinačno pričvršćivanje: beton sa i bez pukotina. W-HAZ-S/S sa šestougaonim vijkom, čelik pocinčan.
Please login to Webshop to report a bug
Područja primjene:
- Upotrebljiv za područja teških opterećenja
- Tipla se smije koristiti, sa europskim tehničkim odobrenjem, u armiranom i nearmiranom normalnom betonu klase čvrstoće od najmanje C20/25 i najviše C50/60 po EN 206: 2000-12
- Ankerisanje sa europskim tehničkim odobrenjem u betonu sa pukotinama (zona istezanja) i betonu bez pukotina (zona pritiska)
- Tipla se smije primjenjivati za ankerisanje pretežno mirujućih (statičkih) (npr. vlastita težina, postrojenja, skladišni materijali) ili kvazi mirujućih (statičkih) (npr. fasade, ograde/rukohvati) opterećenja
- Primjenjiv u betonu < C20/25 i u prirodnom kamenu otpornom na pritisak (bez odobrenja)
- W-HAZ se smije upotrebljavati u unutrašnjim, suhim prostorijama
- Pogodan za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola podnih ploča, stubova, kablovskih trasa/regala, cijevovoda, ograda, mašina, itd. Prednosti:
- Visoka opterećenja, mali osni i rubni razmak
- Prodorna montaža
- Može se odmah opteretiti – bez čekanja Široka paleta izvedbi
- velike mogućnosti primjene
- Sigurnost montaže primjenom propisanih obrtnih momenata kod ankerisanja Osobine:
- Kontrola snage/kontrola obrtnog momenta ekspanzione tiple od galvanski pocinčanog čelika u veličinama M6, M8, M10, M12, M16 i M20
- Galvanski pocinčani čelik: Europsko Tehničko Odobrenje ETA-02/0031 (Opcija 1, beton sa i bez pukotina)
- Dimenzionisanje po „Odredbama za europsko tehničko odobrenje (ETAG) za metalne tiple za ankerisanje u betonu“ dodatak C, metoda mjerenja A
- Otpornost na vatru:
- R30, R60, R90 i R120: Tehnički Report TR 020 „Ocjena ankerisanja u betonu u odnosu na otpornost na vatru (sadržano u ETA-02/0031)“;
- F30, F60, F90 i F120: opterećenje na vatru po DIN 4102-02: 1977-09 (temperaturno-vremenska krivulja)



