Metalna višenamjenska tipla W-MG, 5X30,5
TIPLA-(W-MG)-VIŠENAMJ-(A2L)-5X30,5
Art.-Nr. 0905 305 | EAN: 4011231850339

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Metalna višenamjenska tipla W-MG od pocinčanog čelika.
Please login to Webshop to report a bug
Područje primjene:
- Pričvršćivanje cijevnih sistema i u području stropa - bez odobrenja
- Pričvršćivanje gasnih instalacija
- Pričvršćivanje instalacija za vodu i obujmica za cijevi Prednosti:
- Postavljaju se u različitim podlogama: porobeton G2/G4, šuplja cigla, laki beton, kamen plavac
- U porobetonu PB2 tipla se postavlja bez bušenja jednostavnim zakucavanjem ravno sa površinom podloge
- Jednostavna montaža
- Za obradu po sistemu predmontirane tiple Osobine:
- Metalna tipla W-MG 8 u sklopu sa dijana vijkom M8 odgovara zahtjevima „TRGI“ (Tehničke odredbe za gasne instalacije). Pod tačkom 3.3.7.2, o polaganju unutarnjih instalacija zahtjeva se : „Pričvršćivanje cijevi mora biti sigurno od požara. Noseći dijelovi pričvršćivanja cijevi moraju biti napravljeni od nezapaljivih materijala“
- Rad je moguć sa vijcima za drvo i ivericu
- Čelik pocinčani
- Otpornost na vatru:
- F30, F60, F90 i F120 (podloga ankerisanja: šuplja cigla HLZ ≥12 vapneno-pješćani kamen KSL ≥ 12, porobeton klase čvrstoće ≥ 4)
- Vatrootpornost po DIN 4102-2:1977-09 (krivulja odnosa temperature i vremena)