TIPLA-(W-MG)-VIŠENAMJ-(A2L)-5X30,5

br. art.  0905 305
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Metalna višenamjenska tipla W-MG od pocinčanog čelika.

Područje primjene:
  • Pričvršćivanje cijevnih sistema i u području stropa - bez odobrenja
  • Pričvršćivanje gasnih instalacija
  • Pričvršćivanje instalacija za vodu i obujmica za cijevi Prednosti:
  • Postavljaju se u različitim podlogama: porobeton G2/G4, šuplja cigla, laki beton, kamen plavac
  • U porobetonu PB2 tipla se postavlja bez bušenja jednostavnim zakucavanjem ravno sa površinom podloge
  • Jednostavna montaža
  • Za obradu po sistemu predmontirane tiple Osobine:
  • Metalna tipla W-MG 8 u sklopu sa dijana vijkom M8 odgovara zahtjevima „TRGI“ (Tehničke odredbe za gasne instalacije). Pod tačkom 3.3.7.2, o polaganju unutarnjih instalacija zahtjeva se : „Pričvršćivanje cijevi mora biti sigurno od požara. Noseći dijelovi pričvršćivanja cijevi moraju biti napravljeni od nezapaljivih materijala“
  • Rad je moguć sa vijcima za drvo i ivericu
  • Čelik pocinčani
  • Otpornost na vatru:
    • F30, F60, F90 i F120 (podloga ankerisanja: šuplja cigla HLZ ≥12 vapneno-pješćani kamen KSL ≥ 12, porobeton klase čvrstoće ≥ 4)
    • Vatrootpornost po DIN 4102-2:1977-09 (krivulja odnosa temperature i vremena)