Stropni ekser, ostali, 6X40
ANKER/KLIN-PLAFON-Č/ZN-4,5/6X40
Art.-Nr. 0905 3645000 | EAN: 3872298005251

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Stropni anker - ekser od pocinčanog čelika
Jednostavna montaža: Umetnite ekser u šupljinu, zavrnite i gotovo! Izrađen od pocinčanog čelika.
Jednostavna montaža: Umetnite ekser u šupljinu, zavrnite i gotovo! Izrađen od pocinčanog čelika.
- Instalacija guranjem
- Mala dubina bušenja
- Mali promjer bušenja
- Mali ivični i osni razmaci
- Trenutna nosivost - nema čekanja
- Lako umetanje: Ukucajte ekser čekićem u klin koji strši, dok se ne poravna
- Nisu potrebne posebne bušilice ili alati za postavljanje
- Tiplovanje putem blokiranja trenjem - ekspanzivna tipla sa kontrolom udaljenosti
- Pogodan za pričvršćivanje visećih stropova, metalnih profila, uglova i limova debljine do 5 mm
- Može se koristiti također za pričvršćivanje u zidnom i u podnom području
- Primjenjiv u betonu B25, prirodnom kamenu, krečnjačkom punom kamenu, punoj cigli itd.










