TIPLA-PLAST-SHRK-B.KRAGN-5X31

br. art.  0906 00531
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalna ZEBRA Shark®-tipla, bez kragne

Univerzalno sidro za učvršćivanje u gotovo svim građevinskim materijalima (područje niskog opterećenja)
  • Potpuno otporno na truljenje, vremenske uticaje i starenje
  • Termički stabilno od -40°C do +100°C
  • Boja: Sedef crvena
  • Predoblikovani navoj omogućava niski obrtni moment kod umetanja WÜPOFAST vijka
  • Uzdužne ivice za zaključavanje spriječavaju rotaciju
  • Može se koristiti jedan prečnik vijka, bez obzira na primjenu
  • Proširujući segmenti se zajednički povezuju ili izvlače za pozitivno zaključavanje u perforiranim ciglenim/šupljim zidovima
  • Predoblikovani navoj u glavi
  • Trosmjerna podjela za tiplovanje putem pozitivnog zaključavanja ili zaključavanja trenjem
  • Krila djeluju kao uređaj protiv rotacije u čvrstim ili šupljim ciglenim blokovima
  • Za montažu preporučujemo ASSY-D priključni vijak
Područje primjene:
  • Može se koristiti sa maksimalnim prečnikom vijka u čvrstim i šupljim ciglenim blokovima kako bi se osigurala dobra snaga držanja
  • U gips-kartonskim panelima, presovanim pločama, drvenim panelima itd.
  • Za upotrebu sa vijcima, kukama, prstenastim vijcima, WÜPOFAST vijcima, ECOFAST vijcima, drvenim vijcima (npr. ASSY-D)