Ekser-tipla W-ZND sa priključnim navojem tip GEW, 6X40mm

TIPLA-NAVGL-PLAST-UDAR-Z2-(A2C)-M6-6X40

Art.-Nr.  0906 336406 | EAN: 4024835121507
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
200  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA® udarna tipla (Tip GEW) sa priključnim navojem na ekseru pd pocinčanog čelika.

Područje primjene:
  • Koristi se u betonu, punoj cigli, vapneno-pješčanom bloku, poroznom betonu, šupljoj cigli, lakom betonu, šupljem vapneno-pješčanom bloku, estrihu, gipsu
  • Sva pričvršćivanja u drvetu, metalu, sanitarnim i elektro - područjima, za laka i srednja opterećenja
  • Ravna glava: pričvršćivanje uglova, ploča, limova, kablovskih kanala i svih građevinskih dijelova za upuštenu montažu
  • Upuštena glava: pričvršćivanje greda, letvi, tankih limova i svih građevinskih dijelova za sklopnu montažu
  • Priključni navoj za zavrtanje cijevnih obujmica, stezaljki, držača i slično
  • Tip DS sa zaptivnom podloškom: pričvršćivanje krovnih držača, limova, pri istovremenom zaptivanju otvora prodora tiple Prednosti:
  • Brza i ekonomična montaža
  • Isporukom vijka u sklopu sa tiplom nema traženja odgovarajućeg vijka
  • Za primjenu kod prodornih montaža
  • Ponovo se može demontirati pomoću prihvata u glavi vijka
  • Nema prijevremenog raširivanja (ekspanzije), zahvaljujući ugrađenom i definisanom udarnom ustavljaču Osobine:
  • Otporna na UV-zračenje
  • Tipla od vještačkog materijala, visokokvalitetnog poliamida, otporna na raspadanje (truljenje)
  • Temperaturna postojanost od - 40 Cdo + 150 C
  • Za upuštenu i i vidljivu montažu
  • Izvedba upuštene glave upušta se sama u mekom drvetu
  • Bez halogena

Slični proizvodi