TIPLA-SKELA-PLAST-14X70
br. art. 0912 014070

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Plastična tipla za ramove - Tipla za skele GR Ø 14
Please login to Webshop to report a bug
Područja primjene:
- Za pričvršćivanje stojećih skela mora se koristiti GR O 14 sa okastim vijkom GS12
- Namijenjen za ankerisanje u punim građevinskim materijalima, beton, puna cigla, kamen osim laganog betona
- U šupljim blokovima, laganom i poro-betonu preporučujemo upotrebu naše Plastične tiple za ramove O14 HBR sa dugom ekspanzionom zonom + Okasti vijak GS10 i bušenje sa HM-višenamjenskim borerom radi optimalne vrijednosti držanja Prednosti
- Čahura tiple i okasti vijak čine sistem koji je optimalno međusobno usklađen i garantuje maksimalnu sigurnost
- Pokrivna kapa AK može se skratiti sa date dužine od 50 mm na dužinu od 27mm Osobine:
- Tipla od visokokvalitetnog poliamida (najlon)
- Temperaturno neutralna od – 40 °C do + 80 °C
- Okasti vijak, čelik 4.8
- Anker za osiguranja veza čeličnih cijevi skele kod gradnje, rekonstrukcije i demontaže po propisima njemačkog osiguranja od nesreća na radu (DIN 4420), dokazano testom opterčenja
- Da bi ostvarili maksimalnu nosivost poliamid tipla smije se upotrijebiti samo jednom



