TIPLA-SKELA-PLAST-14X100

br. art.  0912 014100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastična tipla za ramove - Tipla za skele GR Ø 14

Područja primjene:
  • Za pričvršćivanje stojećih skela mora se koristiti GR O 14 sa okastim vijkom GS12
  • Namijenjen za ankerisanje u punim građevinskim materijalima, beton, puna cigla, kamen osim laganog betona
  • U šupljim blokovima, laganom i poro-betonu preporučujemo upotrebu naše Plastične tiple za ramove O14 HBR sa dugom ekspanzionom zonom + Okasti vijak GS10 i bušenje sa HM-višenamjenskim borerom radi optimalne vrijednosti držanja Prednosti
  • Čahura tiple i okasti vijak čine sistem koji je optimalno međusobno usklađen i garantuje maksimalnu sigurnost
  • Pokrivna kapa AK može se skratiti sa date dužine od 50 mm na dužinu od 27mm Osobine:
  • Tipla od visokokvalitetnog poliamida (najlon)
  • Temperaturno neutralna od – 40 °C do + 80 °C
  • Okasti vijak, čelik 4.8
  • Anker za osiguranja veza čeličnih cijevi skele kod gradnje, rekonstrukcije i demontaže po propisima njemačkog osiguranja od nesreća na radu (DIN 4420), dokazano testom opterčenja
  • Da bi ostvarili maksimalnu nosivost poliamid tipla smije se upotrijebiti samo jednom