TIPLA-(W-RD)-PLAST-KRAGN-50-8X120

br. art.  0912 808105
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastična tipla za ramove W-RD, sa kragnom, koristi se za podređeno pričvršćivanje u betonu i zidu od pune i šuplje cigle

Bez odobrenja
  • Potisna instalacija
  • Trenutna nosivost - bez čekanja
  • Nizak obrtni moment umetanja vijka – blago širenje tiple, praktički bez pomjeranja tijela tiple
  • Snažna blokada na zavrtanje
  • Širenje u 4 smjera, velika nosivost
  • Poboljšani prijenos opterećenja: Ravnomjerna, kontinuirana raspodjela opterećenja na cijelom području širenja
  • Zaustavljanje čekićem sprječava prerano širenje tiple tokom ugradnje
  • Tiplovanje putem zaključavanja trenjem i pozitivnim zaključavanjem (perforirana cigla) između čahure tiple i baze za tiplovanje
  • Tijelo tiple izrađeno od visokokvalitetnog poliamida
  • Bez halogena i bez silicija
  • Termički postojan od -40 °C do +80 °C
Dokaz o performansi:
Podaci o efektu utvrđeni u Würth ispitnom laboratoriju

Napomena:
  • Bušite perforirane i šuplje blokove rotacijskom bušilicom (bez udarnog mehanizma)
  • Izbušena krhotina se mora ukloniti iz izbušene rupe
  • Dužina vijka = dužina tiple + 1x Ø vijka
  • Koristite vijke za drvo ili ivericu BEZ optimiziranog navoja (npr. bez vrha svrdla, protunavoja, prstenastog navoja itd.)
Područje primjene:

Sekundarni priključci
Beton i zidanje od punih i perforiranih blokova
.
Univerzalna plastična tipla za okvir za mala i srednja opterećenja
W-RD se može montirati u sljedeće podloge za tiplovanje: standardni beton, zidani zidovi (puna cigla, puna vapnena cigla, vertikalno perforirana cigla, perforirana vapnena cigla, šuplji blokovi od lakog betona, puna cigla i blokovi od lakog betona)

Temperature ugradnje
Temperatura osnovnog materijala: ≥ -20 °C, temperatura čahure tiple: ≥ 0 °C

Prikladno za pričvršćivanje, npr. ormara, garnišna, zidnih polica, laganih zidnih ormara, ogledala, okvira za slike, stezaljki za kablove, električnih prekidača, umivaonika, drvenih greda i letvica, metalnih šina, ugaonih konzola, profila, informativnih tabli.

Za pričvršćivanje komponenti u kombinaciji sa vijcima za drvo ili ivericu bez optimiziranog vrha navoja (npr. vrh svrdla, protunavoj, prstenasti navoj itd.)

Može se koristiti na otvorenom ili u vlažnim prostorijama u kombinaciji sa vijcima od nehrđajućeg čelika