TIPLA-(W-RD)-PLAST-B.KRAGN-30-10X100

br. art.  0912 810802
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastična tipla za ramove W-RD, bez kragne, koristi se za podređeno pričvršćivanje u betonu i zidu od pune i šuplje cigle

Može se koristiti na otvorenom ili u vlažnim prostorijama u kombinaciji sa vijcima od nehrđajućeg čelika.
  • Montaža kroz šupljinu
  • Nizak obrtni moment umetanja vijka – blago širenje tiple, praktički bez pomjeranja tijela tiple
  • Snažna blokada na zavrtanje
  • Širenje u 4 smjera, velika nosivost
  • Poboljšani prijenos opterećenja: Ravnomjerna, kontinuirana raspodjela opterećenja na cijelom području širenja
  • Zaustavljanje čekićem sprječava prerano širenje tiple tokom ugradnje
  • Tijelo tiple izrađeno od visokokvalitetnog poliamida
  • Bez halogena i bez silicija
  • Termički postojan od -40 °C do +80 °C
Dokaz o performansi:
Podaci o efektu utvrđeni u Würth ispitnom laboratoriju

Napomena:
  • Bušite perforirane i šuplje blokove rotacijskom bušilicom (bez udarnog mehanizma)
  • Izbušena krhotina se mora ukloniti iz izbušene rupe
  • Dužina vijka = dužina tiple + 1x Ø vijka
  • Koristite vijke za drvo ili ivericu BEZ optimiziranog navoja (npr. bez vrha svrdla, protunavoja, prstenastog navoja itd.)
Područje primjene:

Sekundarni priključci
Beton i zidanje od punih i perforiranih blokova
Prikladno za pričvršćivanje, npr. ormara, garnišna, zidnih polica, laganih zidnih ormara, ogledala, okvira za slike, stezaljki za kablove, električnih prekidača, umivaonika, drvenih letvica, metalnih šina, ugaonih konzola, profila, informativnih tabli.

Osnovni materijali:
Beton normalne težine, zidani zidovi (pune cigle, puni kalcijum silikat blokovi, vertikalno perforirane cigle, šuplji kalcijum silikat blokovi, šuplji laki betonski blokovi, puni blokovi i blokovi od lakog betona).

Temperature ugradnje
Temperatura osnovnog materijala: ≥ -20 °C, temperatura čahure tiple: ≥ 0 °C