Ručna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom, 3,2 - 4,8 mm

KLIJEŠTA-RUČNOZAKIV-(DUG-ČELJUST)

Art.-Nr.  0915 11 | EAN: 4011231857543
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za obradu slijepih zakovica Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika
  • Duljina držača nastavka za usta uključujući nastavak za usta: 52 mm
  • Promjer držača nastavka za usta: 19 mm

Slični proizvodi