Radionička kolica PRO 8.4
KOLICA-RADIONIČKA-PRO-8.4-8SL-RAL9017
Art.-Nr. 0962 643083 | EAN: 4065233030121

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kompaktna i svestrana radionička kolica s brojnim praktičnim detaljima
- Robusna konstrukcija od višestruko presavijenog čeličnog lima
- Vanjske dimenzije uključujući ručku (Š x D x V): 710 x 430 x 940 mm
- Ukupna nosivost: 300 kg
- Radna visina: 885 mm
- Potpuno izvlačne ladice montirane na kuglične ležajeve
- Dimenzije ladice prikladne su za asortiman alata u pjenastim umetcima
- Robusna i ergonomska bočna ručka
- Točkovi od gume bez tragova, volani ∅ 100 mm (jedan s blokadnom kočnicom), točkovi za vožnju ∅ 140 mm
- Zaštita od sudara izrađena od elastične pjenaste gume
- Dostupan s radnom pločom od ABS plastike, drveta ili rebraste gume
- Power-coated: Jedinica dostupna u četiri različite boje; sve ladice u RAL 9011 (grafit crna)
- Širok izbor dodatne opreme
- Bočni zidovi s kvadratnom perforacijom za pribor iz asortimana perforiranih ploča
- Centralno zaključavanje sa cilindričnom bravom
- Otključavanje jednom rukom, dok pojedinačne brave za ladice sprječavaju slučajno otvaranje ladica dok su u pokretu
- Zaključavanje ladice za izvrsnu stabilnost i sprječavanje prevrtanja. Istovremeno se može otvoriti samo jedna ladica.










