EVAPOmat uređaj za čišćenje i dezinfekciju, set u koferu

UREĐAJ-ČIŠĆENJE-KLIMA-SET-CLEAN/FRESH

Art.-Nr.  0964 764400 | EAN: 4058794452297
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Uređaj za ultrazvučno čišćenje, dezinfekciju klima sistema i osvježavanje unutrašnjeg prostora u vozilima kao i drugim zatvorenim prostorima


Jednostavno doziranje aktivnog sastojka u uređaj za raspršivanje

  • Praktično
  • Pogodno za korisnika
  • Ušteda u vremenu

Robustni i visokokvalitetni dijelovi

  • Dug radni vijek uređaja
  • Visoka pouzdanost u radu
  • Jednostavan za popravku

Svaki uređaj s jedinstvenim serijskim brojem

  • Brzo i jednostavno rukovanje u slučaju popravka

Prikladno za upotrebu sa EVAPO®clean i EVAPO®fresh sredstvima

  • Višestruka primjena

Važne napomene

  • U slučaju nepravilne upotrebe ili upotrebe drugih aktivnih supstanci od navedenih, ograđujemo se od svake odgovornosti.
  • Prije upotrebee uređaja obavezno u potpunosti pročitati priručnik za upotrebu i strogo slijediti upute u njemu.

Primjena
EVAPOmat® raspršuje (atomizira) sredstvoa za čišćenje/dezinfekciju i uklanjanje neugodnih mirisa uz pomoć ultrazvučne ćelije. Aktivna supstanca sredstva se izbacuje u formi pare iz EVAPOmat® uređaja putem ventilatora. Fina para se raspršuje u kompletan ventilacijski kanal i unutrašnjost vozila dospijevajući direknto na površinu isparivača ili na tekstil i na taj način pouzdano uklanja neugodne mirise uzrokovane bakterijama i gljivicama.

Savjeti za bolju učinkovitost kod čišćenja klima sistema
Kod vanjske temperature od >28°C tokom upotrebe klima uređaj bi trebao biti uključen (srednja razina).
Kod vanjske temperature od <8°C tokom upotrebe grijanje bi trebalo biti uključeno (srednja razina).
Ove mjere omogućavaju da se magla sredstva bolje raspoređuje na površinu isparivača i time povećava učinkovitost.
Svi koraci upotrebe su opisani u priručniku za upotrebu.

U siporuku uključeno:

1 x EVAPOmat uređaj
1 x Kofer ORSY 200
1 x Auto/LKW/Bus Adapter kabl 12/24 V
1 x Priključak za napajanje 240 V