UREĐAJ-ČIŠĆENJE-KLIMA-SET-CLEAN/FRESH

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Uređaj za ultrazvučno čišćenje, dezinfekciju klima sistema i osvježavanje unutrašnjeg prostora u vozilima kao i drugim zatvorenim prostorima
Jednostavno doziranje aktivnog sastojka u uređaj za raspršivanje
- Praktično
- Pogodno za korisnika
- Ušteda u vremenu
Robustni i visokokvalitetni dijelovi
- Dug radni vijek uređaja
- Visoka pouzdanost u radu
- Jednostavan za popravku
Svaki uređaj s jedinstvenim serijskim brojem
- Brzo i jednostavno rukovanje u slučaju popravka
Prikladno za upotrebu sa EVAPO®clean i EVAPO®fresh sredstvima
- Višestruka primjena
Važne napomene
- U slučaju nepravilne upotrebe ili upotrebe drugih aktivnih supstanci od navedenih, ograđujemo se od svake odgovornosti.
- Prije upotrebee uređaja obavezno u potpunosti pročitati priručnik za upotrebu i strogo slijediti upute u njemu.
Primjena
EVAPOmat® raspršuje (atomizira) sredstvoa za čišćenje/dezinfekciju i uklanjanje neugodnih mirisa uz pomoć ultrazvučne ćelije. Aktivna supstanca sredstva se izbacuje u formi pare iz EVAPOmat® uređaja putem ventilatora. Fina para se raspršuje u kompletan ventilacijski kanal i unutrašnjost vozila dospijevajući direknto na površinu isparivača ili na tekstil i na taj način pouzdano uklanja neugodne mirise uzrokovane bakterijama i gljivicama.
Savjeti za bolju učinkovitost kod čišćenja klima sistema
Kod vanjske temperature od >28°C tokom upotrebe klima uređaj bi trebao biti uključen (srednja razina).
Kod vanjske temperature od <8°C tokom upotrebe grijanje bi trebalo biti uključeno (srednja razina).
Ove mjere omogućavaju da se magla sredstva bolje raspoređuje na površinu isparivača i time povećava učinkovitost.
Svi koraci upotrebe su opisani u priručniku za upotrebu.
U siporuku uključeno:
1 x EVAPOmat uređaj
1 x Kofer ORSY 200
1 x Auto/LKW/Bus Adapter kabl 12/24 V
1 x Priključak za napajanje 240 V