KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-1/2COL-59DJ
br. art. 0965 09059

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Praktična metalna kaseta za radioničku i mobilnu upotrebu, robustan dizajn, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete
Vrlo opsežan asortiman od 59 komada u čvrstoj metalnoj kaseti
- Ovaj asortiman je sofisticirana, sveobuhvatna osnovna oprema za radionicu i mobilnu upotrebu
- Čvrsta metalna kaseta s ručkom i zatvaračem ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s efektom stezanja
- Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta
- Alate koji nedostaju možete vidjeti na prvi pogled
Odgovarajući nasadni ključevi i nastavci za gotovo svaki vijak
- Asortiman od 1/4 inča uključuje 12 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 4 do 14 mm kao i adapter s brzoizmjenjivom steznom glavom sa 15 bitova
- Kratki nastavci prikladni su za većinu tipova vijaka PH, s prorezom, šesterokutnim utičnicom (imbus) i TX
- Raspon od 1/2 inča uključuje 19 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 10 do 32 mm
- To znači da je moguć rad sa gotovo svim vijčanim spojevima
Snažno i učinkovito uvrtanje s alatima od 1/4 i 1/2 inča
- S krutim produžecima u dvije izvedbe sila se prenosi izravno
- Fleksibilni produžetak i utična ručka od 1/4 inča, kao i kutni produžeci osiguravaju učinkovit i udoban rad
- Reverzibilna čegrtaljka ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad
- Mali kut rotacije od 5° omogućuje brzo i bez zamaranja zatezanje ili otpuštanje vijaka
Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek
- Površine su kromirane i polirane
- Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka
- Duga uporabljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja
ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete



