KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-42DJ

br. art.  0965 11 42
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 42-dijelni set nasadnih ključeva 1/4" u metalnoj kutiji sa pjenastim uloškom.

Sadržaj: 42 dijela
  • 1 čegrtaljka
  • 1 zglobni nastavak
  • 1 produžetak 100 mm
  • 1 produžetak 150 mm
  • 12 nasadnih ključeva kratke izvedbe
    • OK 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14 mm
  • 1 ručka 1/4"
  • 9 nasadnih ključeva duge izvedbe
    • OK 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 adapter sa brzoizmjenjivom steznom glavom
  • 15 bitseva:
    • PH 1, 2, 3
    • ravni 0,8 x5,5 mm
    • unutrašnji 6-ug. OK 3, 4, 5, 6 mm
    • TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40