KLJUČ-NASAD-SET-3/8INC-8.4.1-42DJ

br. art.  0965 905101
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:

  • Nasadni ključevi 6-ugaoni: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14/15; 16; 17; 18; 19; 21 mm
  • Nasadni ključevi 6-ugaoni dugi: SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21 mm
  • Nasadni ključ TX vanjski E5; E6; E7; E8; E10; E11; 12; E14
  • Nasadni ključ TX unutrašnji TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50
  • Produžetak 175 i 250 mm
  • Kardanski zglob
  • Adapter brzo izmjenjivi
  • Račna 3/8" 72 zuba 175 mm