KLJUČ-NASADNI-SET-3/8COL-VDE-17DJL

br. art.  0965 905427
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • VDE račna 200 mm
  • VDE produžetak 167 mm
  • VDE nasadni ključ 6-ugaoni SW 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19
  • VDE nasadni ključ unutrašnji 6-ugao SW 4; 5; 6; 8; 10