ODVIJAČ-SET-VDE-6DJL-ZEBRA

br. art.  0965 905500
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izraden od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu cvrstocu, stabilnost i jednostavno cišcenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajucih alata
Velicine alata oznacene su na umetku

Podrucje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionicka kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Ravni VDE odvijac vel. 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4 x 100; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • Križni VDE odvijac PH0 x 80; PH1 x 80 i PH2 x 100 mm