TURPIJA/STRUG-SET-MJEŠ-9DJL

br. art.  0965 905802
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izraden od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu cvrstocu, stabilnost i jednostavno cišcenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajucih alata
Velicine alata oznacene su na umetku

Podrucje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionicka kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Strugac za zaptivace 260 mm
  • Turpija L 200 mm oblik A-ravna/ C-trougla/
  • E-poluobla/ F-okrugla/ D-kvadratna
  • Strugac 8 mm trougli/ izdubljeni/ ravni