ODVIJAČI-T.DRŠKA/RAVNI-2K-8.4.1-25DIJ

br. art.  0965 905940
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Odvijač sa T ručkom vanjski 6-ugao 10; 13 x 265 mm
  • Odvijač sa T ručkom unutrašnji 6-ugao SW 5; 6; 8 x 235 mm
  • Odvijač ravni kratki 0,6 x 3,5 x 25 mm
  • Odvijač križni kratki PH1 ; PH2 x 25 mm
  • Odvijač ravni 0,6 x 3,5 x 80 mm
  • Odvijač ravni sa udarnom kapom 1x5,5x100 ; 1,2x7x125 ; 1,6x9x150 mm
  • Odvijač ravni za finu mehaniku 0,4 x 2,5 x 75 mm
  • Set kutnih odvijača sa kuglom dugi SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm