ALAT-SET-MIX-14KOM

br. art.  0965 905959
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Pomično mjerilo sa vijkom za fiksiranje
  • Kliješta za sigurnosne prstene tip C 12 – 25; 19 – 60 mm
  • Kliješta za sigurnosne prstene tip A 10 – 25; 19 – 60 mm
  • Kliješta za cijevi 250 mm
  • Stezna kliješta ravna 150; zaobljena 235 mm
  • Kliješta za stiskanje stopica
  • Džepni metar L 3 m
  • Radionička kliješta dugih čeljusti 200 mm
  • Radionička kliješta za sječenje 160 mm
  • Teleskopski magnet
  • Skalpel Š 18 mm, D 160 mm