Set alata u koferu miks 93 dijela, 425x375x88 mm
ALAT-SORT-MJEŠOV-93DJL
Art.-Nr. 0965 93 180 | EAN: 4062856521364

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kompaktan plastični kofer, idealan za mobilnu upotrebu, robustan dizajn, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete
Opsežan asortiman od 93 komada u čvrstom plastičnom kućištu
- Ovaj asortiman je sofisticirana, sveobuhvatna osnovna oprema za radionicu, a posebno za mobilnu upotrebu
- Kompaktno kućište izrađeno od robusne plastike ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s učinkom stezanja s obje strane
- Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta
- Alate koji nedostaju možete vidjeti na prvi pogled
Svi klasični alati za svestranog majstora
- Robusni odvijači s prorezima i PH oštricama, jednopolni ispitivač napona, srednje teški mehanički čekić, kliješta za cijevi i kombinirana kliješta pomažu u raznim svakodnevnim zadacima
Odgovarajući nasadni ključevi od 1/2 inča i 1/4 inča za gotovo svaki vijak
- Asortiman od 1/2 inča uključuje 19 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 10 do 32 mm, dva kruta nastavka, kardanski zglob i reverzibilnu čegrtaljku s okretnom pločom
- Asortiman od 1/4 inča uključuje 12 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 4 do 14 mm, dva kruta nastavka, kardanski zglob i reverzibilnu čegrtaljku s okretnom pločom
- Kod krutog produžetka sila se prenosi izravno
- Reverzibilna čegrtaljka ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad
- Mali kut rotacije od 5° omogućuje brzo i bez zamaranja zatezanje ili otpuštanje vijaka
- S okretnom pločom možete jednostavno mijenjati rotaciju u smjeru kazaljke na satu i obrnuto
Mnogi bitovi za posebne vrste vijaka
- 24 kratka nastavka prikladna su za većinu tipova vijaka RW, PH, PZ, s prorezima i Phillips, imbus šesterokutni i TX
- Magnetski univerzalni držač dužine 60 mm čvrsto drži nastavke na mjestu.
Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek
- Koristi se provjereni krom-vanadij čelik
- Površine su kromirane
- Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka
- Duga upotrebljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja
ZEBRA ® je vrhunski brand za profesionalne ručne alate iz WÜRTH-a











