Spojne čahure sa središnjim graničnikom, 10,0 mm2

ČAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-10,0MM2

Art.-Nr.  0967 300010 | EAN: 4011231887564
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sučeona kablovska spojnica, komercijalna (slično prema DIN).

Karakteristike:
  • Materijal: cijev od elektrolitičkog bakra prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Temperaturna postojanost do +125°C
  • Izvedba: sa središnjim graničnikom