Kutni šuko utikač potpuno gumeni 16A, 16A

UTIKAČ-UG-GUMA-16A-250V

Art.-Nr.  0969 30216 | EAN: 4011231897495
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitni utikač od pune gume, kutni.Ekstremno kratkotrajna montaža - ušteda vremena i troškova.Robusna izvedba od pune gume - pogodno za otežane uslove.

Osnovne karakteristike:
  • 16 A, 250 V∼
  • Dobro pristupačno razdvajanje spoja (rasterećenje)
  • Za vodove do 3G2,5 mm²
  • Boja: crna
  • Velika priključna komora
Izvedba:
  • Zaptivna membrana
  • Lijevkasto uvođenje kabla
  • IP44 zaštita

Slični proizvodi