Utični konektor, CEE zidna utičnica, 16A/250V/IP44/petopolna

UTIČNICA-ZID-CEE-CRVE-5POL-16A-400V-IP44

Art.-Nr.  0969 730516 | EAN: 4038898091950 Vel. Pak. 1: 4038898091950 Vel. Pak. 10: 4038898091943
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CEE-utičnica zidna 250 V/400 V, 6 H za vanjsku i unutrašnju upotrebu

Karakteristike:

  • Prema IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623
  • Vrsta zaštite IP44 (63 A IP67)
  • Zatvaranje kućišta sa vijčanim zatvaračem (poklopcem)

Slični proizvodi