Obujmice za cijevi, plastične, EN16

OBUJMICA-STEZN-M-PLAST-EN16

Art.-Nr.  0971 555016 | EAN: 4038898374848
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elmo® metričke obujmice za krute vodilice elektroinstalacija, M-oblik (uzdužni otvor Ø5 mm, mogu se navrnuti na svornjak s navojem M6).

Karakteristike:
  • Za plastične montažne cijevi (krute vodilice za elektroinstalacije) lake tlačne čvrstoće, plastične armirane cijevi srednje ili teške tlačne čvrstoće, kao i čelične armirane cijevi prema DIN EN 50086-1
  • Uzdužni otvor za bočno poravnavanje tokom montaže pomoću pričvrsne ploče ili ekser-tiple
  • Sve obujmice do zaključno sa M40 mogu biti serijski povezane (kompatibilno sa tržišnim liderima) a podešene su za umetanje u 11-mm profilne šine
  • Visoka kvaliteta i otpornost materijala
  • Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +80°C (kratkotrajno do +100°C)
  • Boja: siva (slično prema RAL 7035)
  • Bez halogena i silikona
  • Materijal: Polipropilen