OBUJMICA-STEZN-M-PLAST-EN40
br. art. 0971 555040

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Elmo® metričke obujmice za krute vodilice elektroinstalacija, M-oblik (uzdužni otvor Ø5 mm, mogu se navrnuti na svornjak s navojem M6).
Please login to Webshop to report a bug
Karakteristike:
- Za plastične montažne cijevi (krute vodilice za elektroinstalacije) lake tlačne čvrstoće, plastične armirane cijevi srednje ili teške tlačne čvrstoće, kao i čelične armirane cijevi prema DIN EN 50086-1
- Uzdužni otvor za bočno poravnavanje tokom montaže pomoću pričvrsne ploče ili ekser-tiple
- Sve obujmice do zaključno sa M40 mogu biti serijski povezane (kompatibilno sa tržišnim liderima) a podešene su za umetanje u 11-mm profilne šine
- Visoka kvaliteta i otpornost materijala
- Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +80°C (kratkotrajno do +100°C)
- Boja: siva (slično prema RAL 7035)
- Bez halogena i silikona
- Materijal: Polipropilen



