OBUJMICA-STEZN-PLAST-(D-OBL)-EN50

br. art.  0971 555050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
30 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elmo® metričke obujmice za krute vodilice elektroinstalacija, oblik tiple (uzdužni otvor Ø6 mm)

Karakteristike:
  • Za plastične montažne cijevi (krute vodilice za elektroinstalacije) lake tlačne čvrstoće, plastične armirane cijevi srednje ili teške tlačne čvrstoće, kao i čelične armirane cijevi prema DIN EN 50086-1
  • Uzdužni otvor za bočno poravnavanje tokom montaže pomoću pričvrsne ploče ili ekser-tiple
  • Visoka kvaliteta i otpornost materijala
  • Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +80°C (kratkotrajno do +100°C)
  • Boja: siva (slično prema RAL 7035)
  • Bez halogena i silikona
  • Materijal: Poliamid 6.6