Distancna spojnica šestougaona, čelik cinčani, M10X20mm

SPOJNICA-DISTANCN-6UG-SW13-(A2K)-M10X20

Art.-Nr.  0974 10 20 | EAN: 4011231902113
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Distantna spojnica, šestougaona, sa metričkim (M) navojem, čelik klase čvrstoće 4.6 pocinčan, plavo pasiviran.
 
Navoj - M10

Dužina - 20 mm
Širina - 13 mm
Materijal - Čelik
Površina - Pocinčana
Klasa svojstva - 4
Širina preko čoškova - 14.38 mm
Prečnik - 10 mm

Slični proizvodi