Instalaciona uvodnica Thermofix TF1, plava

ČAURA-UGRADBEN-THERMOFIX-TF1

Art.-Nr.  0975 034068 | EAN: 4068362034534
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednostavna montaža – nisu potrebni skupi specijalni alati, a sigurno pričvršćivanje je zagarantovano u svim uobičajenim ETICS fasadnim sistemima.
  • Brza montaža – jednostavno ručno uvrtanje
  • Dva pomagala za uvrtanje sa predviđenim tačkama loma
  • Montaža bez toplotnih mostova
  • Montažna ivica sa otvorima Ø 3 mm za pričvršćivanje svjetiljki, kamera isl.

Napomena
Visoke sile izvlačenja u svim uobičajenim vrstama izolacije:
  • Do 15 kg u EPS izolaciji (stiropor)
  • Do 40 kg u izolaciji od drvenih vlakana
  • Do 9 kg u izolaciji od mineralne vune


Područje primjene
Montaža bez stvaranja toplotnih mostova za utičnice, prekidače (u kombinaciji sa standardnim ugradnim Ø 68 mm kutijama), kao i za svjetiljke isl. u svim uobičajenim ETICS izolacionim sistemima (vanjskima fasadama).

Uputstvo za montažu
  • Napraviti otvor prečnika Ø 74 mm u ETICS izolaciji pomoću standardne krune za bušenje
  • Ručno uvrnuti Thermofix montažnu čahuru u napravljeni otvor pomoću dva nasuprotno postavljena pomagala za uvrtanje
  • Uvrnuti ugradnu kutiju Ø 68 mm u montažnu čahuru
  • Ukloniti/odlomiti dva pomagala za uvrtanje sa montažne čahure