Šipke za autogeno zavarivanje čelika SG2, 2mm/G1

ŽICA-GASZAVAR-G1-1KG-2MM

Art.-Nr.  0982 002 | EAN: 4011231912860
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kg
25  kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pobakrena žica za gasno zavarivanje prema DIN 8554, G I, EN 12536: O I, za zavarivanje spojeva i zaptivno zavarivanje, posebno za zavarivanje u neugodnim položajima nelegiranih čelika.

  • DIN 8554, EN 12536: O I
  • Materijal broj: 1.0324
  • Klasa žice za zavarivanje: G I Osnovni materijali:
  • Čelici za cijevi prema DIN 1626
    • Kvalitet čelika: U St. 37.0, St. 37.0, 44.0