Šipke za autogeno zavarivanje čelika SG2, 3mm/G3

ŽICA-GASZAVAR-G3-1KG-3MM

Art.-Nr.  0982 0033 | EAN: 4011231912921
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pobakrena žica za gasno zavarivanje prema DIN 8554, G III, EN 12536: O III, za zavarivanje spojeva i zaptivno zavarivanje, posebno za zavarivanje u neugodnim položajima nelegiranih čelika.

  • DIN 8554, EN 12536: O III
  • Materijal broj: 1.6215
  • Klasa žice za zavarivanje: G III Osnovni materijali:
  • Konstrukcioni čelici prema DIN 17100
    • Kvalitet čelika: U St. 34-2, 37-2, 42-2, R St. 34-2, 37-2, 42-2, St. 37-3
  • Čelici za cijevi prema DIN 1629
    • Kvalitet čelika: St. 52.0
  • Cijevi prema DIN 17175
    • Kvalitet čelika: St. 35.8, 45.8
  • Limovi i trake prema DIN 17155
    • Kvalitet čelika: H I, H II, 17Mn 4