Rutilna elektroda za REL zavarivanje INOX 2, INOX/4CRVE
ELEKTRODA-INOX/4CRVENA-2,5X300
Art.-Nr. 0982 254 | EAN: 4011231913966

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Obložena rutilna elektroda za REL zavarivanje Inox 4 purpurna.
Please login to Webshop to report a bug
- Elektroda: E19 12 3 LR12 DIN EN 1600
- Materijal Nr.: 1.4430
- Oznaka po AWS: E 316 L - 16
- Obloga: rutilna Osobine:
- Veoma dobra zavarljivost
- Posebno pogodna za nehrđajući čelik A4
- Gladak, čist šav
- Dobro ponovno paljenje
- Malo prskanje
- Lako skidanje troske
- Max. radna temperatura (osnovnog materijala) 400°C Primjena:
- Izrada kontejnera, čelične konstrukcije, auto industrija, izrada aparata
- Osnovni materijali:
- mat. Nr. 1.4301, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4404, 1.4410, 1.4541, 1.4550,1.4571, 1.4580, 1.4583
- austenitno-feritni spojevi
- Odobrenja: DB, TÜV Upute za zavarivanje:
- Istosmjerna struja +pol i naizmjenična struja