Rutilna elektroda za REL zavarivanje INOX 2, INOX/4CRVE

ELEKTRODA-INOX/4CRVENA-2,5X300

Art.-Nr.  0982 254 | EAN: 4011231913966
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
87 kom
87  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obložena rutilna elektroda za REL zavarivanje Inox 4 purpurna.

  • Elektroda: E19 12 3 LR12 DIN EN 1600
  • Materijal Nr.: 1.4430
  • Oznaka po AWS: E 316 L - 16
  • Obloga: rutilna Osobine:
  • Veoma dobra zavarljivost
  • Posebno pogodna za nehrđajući čelik A4
  • Gladak, čist šav
  • Dobro ponovno paljenje
  • Malo prskanje
  • Lako skidanje troske
  • Max. radna temperatura (osnovnog materijala) 400°C Primjena:
  • Izrada kontejnera, čelične konstrukcije, auto industrija, izrada aparata
  • Osnovni materijali:
    • mat. Nr. 1.4301, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4404, 1.4410, 1.4541, 1.4550,1.4571, 1.4580, 1.4583
    • austenitno-feritni spojevi
  • Odobrenja: DB, TÜV Upute za zavarivanje:
  • Istosmjerna struja +pol i naizmjenična struja

Slični proizvodi