ŽICA-TIG-ZAVAR-1.4430-3,2MMX1M

br. art.  0982 7132
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Žica za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika SG X2 CrNiMo 1912 prema DIN 8556.

  • SG X2 CrNiMo 1912 DIN 8556
  • Oznaka prema AWS A 5.9: ER 316 L-Si
  • Materijal Nr. 1.4430
  • Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC)
  • Pogodna za zavarivanje sljedećih osnovnih materijala:
    • 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583