Zavarivačke kožne rukavice W-140, VEL. 10

RUKAVICE-ZAVAR-KOŽA-W140-V10

Art.-Nr.  0984 310014 | EAN: 3872298041747
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zavarivacke kožne rukavice W-140
  • Debele i mekane zavarivačke rukavice od kvalitetne goveđe kože
  • Potpuno opšivene kevlarskim koncem za veću otpornost na trošenje
  • Podstavljene pamučnom tkaninom
  • Otpornost na kontaktnu toplotu do 100°C
  • Dužina rukavice 35,6 cm obezbjeđuje zaštitu velikog dijela podlaktice
Područje primjene:
  • Sve vrste standardnih postupaka zavarivanje kao i MIG/MAG zavarivanje
  • Zbog temperaturne otpornosti posebno pogodne za rad u preradi gume, plastike i livnicama.

EN388 nivo performanse: 3143X
EN407 nivo performanse: 413X4X

Slični proizvodi