Zavarivačka kecelja od kože, 90X60CM

KECELJA-ZAV-GOV.KOŽA-KAIŠ-90X60CM

Art.-Nr.  0984 312100 | EAN: 4056807924311
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetna goveđa kožna pregača, štiti tijelo od laganog varenja i iskri
  • Fiksira se plastičnom kopčom
  • Debljina goveđe kože: 1,4-1,5 mm
  • Jedna univerzalna veličina za sve
  • Hrom VI: ne sadrži
Materijal: Hromirana cijepana koža
Dužina: 90 cm
Širina: 60 cm
Boja: Prirodna

Slični proizvodi