Visokotemperaturno zaštitno ćebe, HTD1000, 150X100cm

POKRIVAČ-ZAŠT-ZAVAR-HTD1000-1500X1000MM

Art.-Nr.  0984 350 | EAN: 4011231915724
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitni pokrivač za zavarivanje HTD-1000. Za zaštitu osjetljivih dijelova kod radova zavarivanja i lemljenja.

  • Pogodan za primjenu u ekstremnim uslovima
  • Može se koristiti pri lemljenju cjevovoda
  • Otporan na iskre, trosku, zavarivačke kapljice i zagrijane dijelove
  • Ne sadrži azbest
  • Otporan do temperature: 850°C
  • Kratkotrajno otporan do: 1000°C
  • Dimenzije: 1500 x 1000 mm

Slični proizvodi