POKRIVAČ-ZAŠT-ZAVAR-HTD900-3000X2000MM

br. art.  0984 35010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitni pokrivač za zavarivanje HTD-900. Za zaštitu osjetljivih dijelova kod radova zavarivanja i lemljenja.  
  • Može se koristiti pri lemljenju cjevovoda
  • Otporan na iskre, trosku, zavarivačke kapljice
  • Ne sadrži azbest
  • Otporan do temperature: 750°C
  • Kratkotrajno otporan do: 900°C
  • Dimenzije: 3000 x 2000 mm