Zavarivačke naočale Fornax plus, DIN5

NAOČALE-ZAVARIVANJE-(FORNAX PLUS)-DIN5

Art.-Nr.  0984 502250 | EAN: 4053479675909
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Optimalna zaštita od zavarivanja i inovativni dizajn.

Optimalno pokrivanje prostora oko očiju
  • Sa integriranom bočnom zaštitom
  • Veliko vidno polje pomoću panoramskog stakla
Specijalna tehnologija stakla sa visokokvalitetnom prevlakom
  • Minimalizira odsjaj prskajućih čestica od zavarivanja
  • Pogled bez izobličenja
  • Sa vanjske strane izuzetno otporno na grebanje, iznutra trajno otporno na zamagljivanje
  • Vrlo dobro prepoznavanje boja uz pomoć sivog stakla
  • Zaštita od infracrvenog zračenja i bljeskanja
  • 100% UV-zaštita (do 400 nm)
Inovativna tehnologija nagiba ruke
  • Visok komfor nošenja pomoću fleksibilnih 2K nagiba ruke
  • Promjenljivi nagib ruke za fleksibilno podešavanje
  • Sigurno držanje bez otisaka i nakon dužeg nošenja
Pametan dizajn
  • Vrlo kompaktne u sklopljenom stanju
  • Izvrsno se mogu kombinirati sa zaštitnim maskama

Slični proizvodi