ZAKLON-ZAŠT-ZAVARIV-MOBIL-EN1598

br. art.  0984 770
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mobilni zavarivački zaklon, prema EN 1598

  • Sa zavarivačkom zaštitnom zavjesom
  • Ekstremno stabilna osnova sa kvadratnim cijevima (30x30 mm)
  • Pogodan za elektrolučno zavarivanje prema EN 1598
  • Providna narandžasta zavjesa Tehnički podaci: Dimenzije:
  • Zaklon:
    • Širina: 200 cm
    • Visina: 190 cm
  • Zavjesa:
    • Širina: 205 cm
    • Dužina: 180 cm
  • Faktor opasnosti:
    • < 1
  • Stepen refleksije:
    • 230 do 400 nm <10%
  • Ispitan prema EN 1598 za elektrolučno zavarivanje Područja primjene:
  • Zavarivanje:
    • Štiti okolinu oko zavarivača od prskanja i troske, kao i osobe u okolini od štetnog uticaja optičke radijacije na kožu i oči
    • "Djelimično" providan prema DIN 32504, poglavlje 1
  • Brušenje:
    • Vruće iskre i čestice od brušenja skreću na neprobojnoj zavjesi. Radnici, vozila, lakirane površine i staklo su efikasno zaštićeni
    • Otpornost na plamen i iskre prema DIN 53438, poglavlje 2
  • Lakiranje:
    • Zbog svoje hemijske otpornosti zavarivački zaklon se može primjenjivati kod nanošenja lakova i zaštitnih premaza
    • Hemijska otpornost prema DIN 4646, poglavlje 5
  • Vlažni uslovi:
    • Također može poslužiti kao zaštita od vode i prskanja
  • Sunce:
    • Zaštita od zasljepljujućeg i nepoželjnog toplotnog zračenja. Folija je otporna na UV zračenje
    • UV-otpornost prema DIN 4646, poglavlje 5 Prema UVV VBG 15 & 5 (Njemački propisi za zaštitu od nezgoda) radno mjesto za elektrolučno zavarivanje mora biti tako uređeno da su osobe u okolini zaštićene od štetnih uticaja optičkog zračenja na kožu i oči.