PRIBOR-ZAVJESA-ZAKLZAŠTZAVAR-(Z.0984770)
br. art. 0984 7703

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Zamjenska zavjesa za mobilni zavarivački zaklon, prema EN 1598
Please login to Webshop to report a bug
- Pogodna za elektrolučno zavarivanje prema EN 1598
- Providna narandžasta zavjesa Tehnički podaci:
- Dimenzije zavjese:
- Širina: 205 cm
- Dužina: 180 cm
- Faktor opasnosti:
- < 1
- Stepen refleksije:
- 230 do 400 nm <10%
- Ispitano prema EN 1598 za elektrolučno zavarivanje Područja primjene:
- Zavarivanje:
- Štiti okolinu oko zavarivača od prskanja i troske, kao i osobe u okolini od štetnog uticaja optičke radijacije na kožu i oči
- "Djelimično" providna prema DIN 32504, poglavlje 1
- Brušenje:
- Vruće iskre i čestice od brušenja skreću na neprobojnoj zavjesi. Radnici, vozila, lakirane površine i staklo su efikasno zaštićeni
- Otpornost na plamen i iskre prema DIN 53438, poglavlje 2
- Lakiranje:
- Zbog svoje hemijske otpornosti zavarivački zaklon se može primjenjivati kod nanošenja lakova i zaštitnih premaza
- Hemijska otpornost prema DIN 4646, poglavlje 5
- Vlažni uslovi:
- Također može poslužiti kao zaštita od vode i prskanja
- Sunce:
- Zaštita od zasljepljujućeg i nepoželjnog toplotnog zračenja. Folija je otporna na UV zračenje
- UV-otpornost prema DIN 4646, poglavlje 5 Prema UVV VBG 15 & 5 (Njemački propisi za zaštitu od nezgoda) radno mjesto za elektrolučno zavarivanje mora biti tako uređeno da su osobe u okolini zaštićene od štetnih uticaja optičkog zračenja na kožu i oči.